LITTLE GIANT G-2436-9PM溶接ユーティリティカート1200ポンド
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
アイテム価格 | 溶接ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 19.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状スチール |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 41 " |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラッシュ |
棚幅 | 24 " |
トップ材質 | 滑り止めビニール表面 |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | 棚板タイプ | 棚の間の距離 | 全体の深さ | 棚幅 | トップ材質 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2436-9P | フラッシュ | 19.5 " | 41 " | 24 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 38 " | 41 " | 24 " | ¥154,285 | ||
G-2436-午後 9 時-WSP | フラッシュ | 19.5 " | 52 " | 24 " | 滑り止めビニール表面 | 39 " | 52 " | 24 " | ¥232,806 | ||
G-2436-9P-WSP | フラッシュ | 19.5 " | 52 " | 24 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 39 " | 52 " | 24 " | ¥208,949 | ||
G-2448-9P | フラッシュ | 19.5 " | 53 " | 24 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 38 " | 53 " | 24 " | ¥192,216 | ||
G-2448-午後 9 時 | フラッシュ | 19.5 " | 53 " | 24 " | 滑り止めビニール表面 | 38 " | 53 " | 24 " | ¥204,310 | ||
G-2448-午後 9 時-WSP | フラッシュ | 19.5 " | 64 " | 24 " | 滑り止めビニール表面 | 39 " | 64 " | 24 " | ¥264,617 | ||
G-2448-9P-WSP | フラッシュ | 19.5 " | 64 " | 24 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 39 " | 64 " | 24 " | ¥241,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。