入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
面取り(Deg。) | 45 |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1562 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1" |
分数サイズ | 5 / 32 " |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.151 " |
シャンクサイズ | 0.151 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25060 | 1 / 16 " | 0.0625 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 4 | 2.5 " | 0.058 " | 0.058 " | ¥7,926 | |
25100 | 5 / 64 " | 0.0781 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | 4 | 3" | 0.072 " | 0.072 " | ¥7,830 | |
25140 | 3 / 32 " | 0.0938 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 4 | 3" | 0.088 " | 0.088 " | ¥7,018 | |
25178 | 7 / 64 " | 0.1094 " | 7 / 8 " | 7 / 64 " | 4 | 3.5 " | 0.103 " | 0.103 " | ¥7,550 | |
25216 | 1 / 8 " | 0.125 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 6 | 3.5 " | 0.119 " | 0.119 " | ¥6,857 | |
25254 | 9 / 64 " | 0.1406 " | 1" | 9 / 64 " | 6 | 4" | 0.135 " | 0.135 " | ¥9,010 | |
25327 | 11 / 64 " | 0.1719 " | 1.125 " | 11 / 64 " | 6 | 4.5 " | 0.164 " | 0.164 " | ¥9,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。