LITTLE GIANT 4SH-2448-72棚板ユニット幅48インチx奥行き24インチ4棚板
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
高さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚容量 | 2000ポンド |
棚のスタイル | Open |
棚板タイプ | フリースタンディング |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 113.85 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 123.19 |
HSコード | 9403200020 |
モデル | 深さ | 棚の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4SH-1832-72 | 18 " | 4 | 32 " | ¥174,360 | 見積依頼
|
4SH-2436-72 | 24 " | 4 | 36 " | ¥215,050 | 見積依頼
|
4SH-2460-72 | 24 " | 4 | 60 " | ¥312,083 | 見積依頼
|
4SH-3048-72 | 30 " | 4 | 48 " | ¥316,172 | 見積依頼
|
4SH-3060-72 | 30 " | 4 | 60 " | ¥375,302 | 見積依頼
|
4SH-3072-72 | 30 " | 4 | 72 " | ¥417,677 | 見積依頼
|
4SH-3660-72 | 36 " | 4 | 60 " | ¥427,095 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。