入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軽量フットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | SPDT-いいえ |
コード長 | 8のフィート |
コードタイプ | 14/3 |
定格電流 | 15A |
深さ | 1" |
HP | 1/2 |
長さ | 3 1 / 2 " |
NEMA評価 | 1 |
定格電圧 | 125V AC |
幅(Width) | 2 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。