LINEMASTER OHASAD-10K 中型フットスイッチ モメンタリアクション
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
アイテム価格 | ミディアムデューティーフットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | ブラック |
コード長 | 30ft。 |
コードタイプ | 18/6 |
深さ | 4" |
長さ | 10.25 " |
材料 | 鋼 |
NEMA評価 | 1 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。