入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミディアムデューティーフットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | SPDT |
コード長 | 25ft。 |
コードタイプ | 18/6 |
定格電流 | 15 |
深さ | 4" |
長さ | 12 25 / 32 " |
材料 | 鋼 |
NEMA評価 | 1 |
定格電圧 | 125から250 VACへ |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 4.25 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。