LINCOLN ELECTRIC K1297スティック溶接機225AC / 125DC 230V 50A OCV 79
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
アイテム価格 | スティック溶接機 |
アンペアAC | 225AC / 125DC |
運転時間やサイクル | AC 225A @ 25V、20%/ DC 125A @ 25V、20% |
Hz | 50/60 |
入力 | 50/36アンペア |
入力電圧 | 230 |
OCV | 79-73 |
出力範囲 | 40〜225アンペアAC / 30〜125アンペアDC |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 17.25 " |
定格出力 | 225AC / 125DC |
溶接プロセス | スティック |
船の重量(kg) | 52.65 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 38.35 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンペアAC | 運転時間やサイクル | Hz | 入力電圧 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1053-8 | 19 " | 300A | AC 250A / 30V / 30%DC 250A / 30V / 30% | 60 Hz | 230/460/575 | アーク溶接機 | 21.5 " | 27 " | ¥1,281,942 | ||
K1170 | 17.25 " | 225 | 225A @ 25V、20%のデューティサイクル | 60 | 230 | スティック溶接機 | 12 " | 24 " | ¥143,720 | ||
K1053-9 | 19 " | 250 | AC:250A / 30V / 30%、DC:250A / 30V / 30% | 60 | 208/230/460 | スティック溶接電源、Idealarc 250 | 21.5 " | 27 " | ¥1,313,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。