LINCOLN ELECTRIC K1170スティック溶接機、スムーズアーク、40-225 AC、230 V、50 A
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
アイテム価格 | スティック溶接機 |
アンペアAC | 225 |
運転時間やサイクル | 225A @ 25V、20%のデューティサイクル |
Hz | 60 |
入力 | 50アンプ |
入力電圧 | 230 |
OCV | 79 |
出力範囲 | 40〜225アンペア |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 17.25 " |
定格出力 | 225 |
溶接プロセス | スティック |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | US |
A. While some contend that stick welding boasts superior strength compared to MIG welding due to its deeper penetration on thicker materials, MIG welding excels in producing quality welds on thinner metals with a smoother finish and reduced risk of burn-through, making it the preferred choice for such applications.
A.
A. It has an amperage rating of 225A at 25V.
プロダクト | モデル | 全幅 | アンペアAC | 運転時間やサイクル | Hz | 入力電圧 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1053-8 | 19 " | 300A | AC 250A / 30V / 30%DC 250A / 30V / 30% | 60 Hz | 230/460/575 | アーク溶接機 | 21.5 " | 27 " | ¥1,281,942 | ||
K1297 | 17.25 " | 225AC / 125DC | AC 225A @ 25V、20%/ DC 125A @ 25V、20% | 50/60 | 230 | スティック溶接機 | 12 " | 24 " | ¥238,142 | ||
K1053-9 | 19 " | 250 | AC:250A / 30V / 30%、DC:250A / 30V / 30% | 60 | 208/230/460 | スティック溶接電源、Idealarc 250 | 21.5 " | 27 " | ¥1,313,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。