LINCOLN ELECTRIC K1053-9スティック溶接電源Idealarc250
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
アイテム価格 | スティック溶接電源、Idealarc 250 |
アンペアAC | 250 |
運転時間やサイクル | AC:250A / 30V / 30%、DC:250A / 30V / 30% |
Hz | 60 |
入力 | 34アンプ |
入力電圧 | 208/230/460 |
OCV | 72v |
出力範囲 | AC:35-300A、DC:40-250A |
全体の深さ | 21.5 " |
全体の高さ | 27 " |
全幅 | 19 " |
定格出力 | AC:250A / 30V / 30%、DC:250A / 30V / 30% |
溶接プロセス | スティック |
船の重量(kg) | 169.2 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンペアAC | 運転時間やサイクル | Hz | 入力電圧 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1053-8 | 19 " | 300A | AC 250A / 30V / 30%DC 250A / 30V / 30% | 60 Hz | 230/460/575 | アーク溶接機 | 21.5 " | 27 " | ¥1,281,942 | ||
K1170 | 17.25 " | 225 | 225A @ 25V、20%のデューティサイクル | 60 | 230 | スティック溶接機 | 12 " | 24 " | ¥130,145 | ||
K1297 | 17.25 " | 225AC / 125DC | AC 225A @ 25V、20%/ DC 125A @ 25V、20% | 50/60 | 230 | スティック溶接機 | 12 " | 24 " | ¥221,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。