入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDはレトロフィットキットを点灯できます |
CRI | 90 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
ルーメン | 1500/2000/3000 |
ワットあたりのルーメン | 83.8 |
公称寸法 | 10 " |
ソケットタイプ | 統合LED |
温度。 範囲 | 4度から104度F |
トリムカラー | ホワイト |
電圧 | 120〜277 |
出力 | 40 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
原産国 | CN |
モデル | ソケットタイプ | 調光可能/調光不可 | 高さ | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | LEDの交換 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR4R10940UW | 統合LED | 非調光 | - | 4度から104度F | 120〜277 | 13 | 4" | - | ¥5,950 | |
CR6RLMCCT | 給電線 | 調光対応 | 5 4 / 5 " | -20〜40度C | 120-277V AC | 19.1W | 5 4 / 5 " | 2X26W CFL | ¥13,874 | |
CR8RLMCCT | 給電線 | 調光対応 | 7 11 / 25 " | -20〜40度C | 120-277V AC | 25.7W | 7 11 / 25 " | 2X32W CFL | ¥18,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。