入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDはレトロフィットキットを点灯できます |
色温度 | 3000K、3500K、4000K |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
高さ | 7 11 / 25 " |
LEDの交換 | 2X32W CFL |
長さ | 10 13 / 50 " |
ワットあたりのルーメン | 88.8 lm / W |
公称寸法 | 8" |
定格寿命 | 50000の時間。 |
ソケットタイプ | 給電線 |
温度。 範囲 | -20〜40度C |
電圧 | 120-277V AC |
保証 | 5年 |
出力 | 25.7W |
幅(Width) | 7 11 / 25 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
原産国 | 中国 |
モデル | ソケットタイプ | 調光可能/調光不可 | 高さ | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | LEDの交換 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR10R30940UW | 統合LED | 非調光 | - | 4度から104度F | 120〜277 | 40 | 10 " | - | ¥10,200 | |
CR4R10940UW | 統合LED | 非調光 | - | 4度から104度F | 120〜277 | 13 | 4" | - | ¥5,950 | |
CR6RLMCCT | 給電線 | 調光対応 | 5 4 / 5 " | -20〜40度C | 120-277V AC | 19.1W | 5 4 / 5 " | 2X26W CFL | ¥13,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。