入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 10,600ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 4200ポンド |
カラーコード | グリーン |
直径 | 7 / 8 " |
長さ | 20ft。 |
材料 | ポリエステル |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | -50〜200度F |
垂直ヒッチ容量 | 5300ポンド |
負荷時の幅 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 負荷時の幅 | カラーコード | 直径 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN30X10 | 2600ポンド | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | 1" | パープル | 5 / 8 " | 10ft。 | ポリエステル | ¥10,023 | ||
EN60X12 | 5300ポンド | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | 1.375 " | グリーン | 7 / 8 " | 12ft。 | ポリエステル | ¥14,955 | ||
EN90X3 | 8400ポンド | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 1.75 " | イエロー | 1.125 " | 3ft。 | ポリエステル | ¥6,415 | ||
EN90X12 | 8400ポンド | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 1.75 " | イエロー | 1.125 " | 12ft。 | ポリエステル | ¥18,897 | ||
EN90X20 | 8400ポンド | 16,800ポンド。 | 6700ポンド | 1.75 " | イエロー | 1.125 " | 20ft。 | ポリエステル | ¥30,126 | ||
EN150X6 | 13,200ポンド | 26,400ポンド。 | 10,600ポンド | 2" | レッド | 1.375 " | 6" | ポリエステル | ¥15,166 | ||
EN150X12 | 13,200ポンド | 26,400ポンド。 | 10,600ポンド | 2" | レッド | 1.375 " | 12ft。 | ポリエステル | ¥31,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。