定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

リフト-すべてEE2802DTX12ウェブスリングアイアンドアイL12ft6400lb W2in | AC7RQB 38U501

LIFT-ALL EE2802DTX12 ウェブ スリング アイ アンド アイ L12ft 6400lb W2in

在庫あり
アイテム:AC7RQB モデル:EE2802DTX12相互参照:38U501

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,067 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Webスリング
バスケットヒッチ容量12,800ポンド
チョーカーヒッチ容量5000ポンド
イエロー
目の長さ10 "
長さ12ft。
材料ポリエステル
プライ数2
スリング評価4タイプ
スリングタイプフラットアイとアイ
温度。 範囲200度F
垂直ヒッチ容量6400ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)2"
糸コーティングラテックス

発送情報:

船の重量(kg) 1.31
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)40.64
船幅(cm)15.24
HSコード6307909995
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスリングタイプバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量垂直ヒッチ容量Webグレード幅(Width)目の長さ価格
リフト-すべてEE2801TTX10ウェブスリングアイアンドアイL10ft3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥8,004
リフト-すべてEE2801TTX11ウェブスリングアイアンドアイL11ft3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥9,201
リフト-すべてEE2801TTX12ウェブスリングアイアンドアイL12ft3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥8,266
リフト-すべてEE2801TTX13ウェブスリングアイアンドアイL13ft3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥10,391
LIFT-ALL EE2801TTX14 ウェブスリング アイアンドアイ、長さ 14 フィート、耐荷重 3200 ポンド、幅 1 インチ、シルバー、ポリエステル | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥10,546
リフト-すべてEE2801TTX15ウェブスリングアイアンドアイL15ft3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥11,581
リフト-すべてEE2801TTX16ウェブスリングアイアンドアイL16ft3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16ツイストアイとアイ6400ポンド2500ポンド3200ポンドヘビーデューティ1"シルバー8.5 "¥10,495

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LIFT-ALL EE2802DTX12 ウェブ スリング アイ アンド アイ L12ft 6400lb W2in
¥12,067 /単価