入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 9,600ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 3800ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 11 " |
長さ | 6" |
材料 | ポリエステル |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | 3タイプ |
スリングタイプ | フラットアイとアイ |
温度。 範囲 | 200度F |
垂直ヒッチ容量 | 4800ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 3" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スリングタイプ | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 温度。 範囲 | 垂直ヒッチ容量 | Webグレード | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1802TFX6 | フラットアイとアイ | 6,400ポンド。 | 2500ポンド | -50度から200度F | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | シルバー | ¥6,319 | ||
EE1802TFX8 | フラットアイとアイ | 6400ポンド | 2500ポンド | -50度から200度F | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | シルバー | ¥8,072 | ||
EE1803TFX6 | フラットアイとアイ | 9,600ポンド。 | 3800ポンド | -50度から200度F | 4800ポンド | ヘビーデューティ | 3" | シルバー | ¥10,697 | ||
EE1804TFX8 | フラットアイとアイ | 12,800ポンド。 | 5000ポンド | -50度から200度F | 6400ポンド | ヘビーデューティ | 4" | シルバー | ¥14,862 | ||
EE1602DFX20 | フラットアイとアイ | 4,800ポンド。 | 1900ポンド | -50度から200度F | 2400ポンド | 軽量 | 2" | イエロー | ¥7,548 | ||
EE1603DFX20 | フラットアイとアイ | 7,200ポンド。 | 2900ポンド | -50度から200度F | 3600ポンド | 軽量 | 3" | イエロー | ¥12,265 | ||
EE1604DFX10 | フラットアイとアイ | 9,600ポンド。 | 3800ポンド | -50度から200度F | 4800ポンド | 軽量 | 4" | イエロー | ¥9,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。