入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
バスケットヒッチ容量 | 15,600ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 5800ポンド |
長さ | 8ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 5 / 8 " |
スリングタイプ | 目と目 |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
ターミナル径 | 5 / 8 " |
UPC | 697886272005 |
垂直ヒッチ容量 | 7800ポンド |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 55.37 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。