LIFT-ALL 4T210X14 ワイヤー メッシュ スリング 長さ 14 フィート VLL 4800 ポンド
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
アイテム価格 | 金網スリング |
バスケットヒッチ容量 | 9600ポンド |
長さ | 14ft。 |
材料 | 鋼 |
スリング評価 | 2タイプ |
スリングタイプ | トライアングルとトライアングル |
ターミナル径 | 3" |
垂直ヒッチ容量 | 4800ポンド |
幅(Width) | 4" |
針金ゲージ | 10 |
船の重量(kg) | 16.43 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。