LIFT-ALL 34SOSW10X20 チェーンスリング シングルレッグ 35300 ポンド 3/4 インチ 20 フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクとスリングフック |
チェーンサイズ | 3 / 4 " |
色 | ブラック、レッド |
終了 | Painted |
グレード | 100 |
長さ | 20ft。 |
材料 | 鋼 |
チェーンの数 | 1 |
全体的なリーチ | 20のフィート |
単一容量 | 35300ポンド |
スリングタイプ | SOS |
UPC | 697886619596 |
作業負荷限界 | 35,300ポンド |
船の重量(kg) | 62.28 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7315822000 |
原産国 | US |
モデル | チェーンサイズ | 長さ | 全体的なリーチ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
58SOSW10X10 | 5 / 8 " | 10ft。 | 10のフィート | 22,600ポンド | ¥187,552 | |
58SOSW10X12 | 5 / 8 " | 12ft。 | 12のフィート | 22,600ポンド | ¥274,146 | |
58SOSW10X14 | 5 / 8 " | 14ft。 | 14のフィート | 22,600ポンド | ¥221,737 | |
58SOSW10X16 | 5 / 8 " | 16ft。 | 16のフィート | 22,600ポンド | ¥319,976 | |
58SOSW10X18 | 5 / 8 " | 18ft。 | 18のフィート | 22,600ポンド | ¥322,968 | |
58SOSW10X20 | 5 / 8 " | 20ft。 | 20のフィート | 22,600ポンド | ¥351,717 | |
58SOSW10X5 | 5 / 8 " | 5ft。 | 5のフィート | 22,600ポンド | ¥144,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。