入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金網スリング |
バスケットヒッチ容量 | 4600ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 2300ポンド |
長さ | 4ft。 |
材料 | 鋼 |
スリング評価 | 1タイプ |
スリングタイプ | チョーカーとトライアングル |
ターミナル径 | 2" |
UPC | 697886156572 |
垂直ヒッチ容量 | 2300ポンド |
幅(Width) | 2" |
針金ゲージ | 10 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | 材料 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3 | 4600ポンド | 2300ポンド | 3ft。 | 鋼 | 2300ポンド | 2" | ¥49,232 | |
3T110X6 | 7,000ポンド。 | 3500ポンド | 6" | 鋼 | 3500ポンド | 3" | ¥73,012 | |
4T110X10 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 10ft。 | 鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥109,701 | |
4T110X4 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 4ft。 | 鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥93,746 | |
4T110X6 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 6" | 亜鉛めっき鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥126,628 | |
4T110X8 | 9,600ポンド。 | 4800ポンド | 8ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 4800ポンド | 4" | ¥105,742 | |
10T110X18 | 24,000ポンド。 | 12,000ポンド | 18ft。 | 鋼 | 12,000ポンド | 10 " | ¥295,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。