LIFT-ALL 12I2LBX18 スリング ワイヤー ロープ 長さ 18 フィート 8800 ポンド @ 60
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
アイテム価格 | ワイヤーロープスリング |
長さ | 18ft。 |
材料 | 鋼 |
ロープ径 | 1 / 2 " |
スリング評価 | 8800ポンド@ 60度 |
スリングタイプ | XNUMX本足のブライドル |
温度。 範囲 | -60度から400度F |
船の重量(kg) | 11.97 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7312102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。