LEXAN1ETW6シートポリプロピレンブロンズ0.236T 24 x48インチ| AA9RJQ

LEXAN 1ETW6 シート ポリプロピレン ブロンズ 0.236 T 24 x 48 インチ

在庫あり
アイテム:AA9RJQ モデル:1ETW6

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥20,108 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシートストック
ブロンズ
長さ48 "
長さ公差+0.060 "/-0.000"
材料ポリカーボネート
材料タイプ一般的用途
動作温度 範囲-211度から180度F
抗張力9000のプサイ
厚さ0.236 "
厚さの許容+/- 0.0195 "
幅(Width)24 "
幅の許容+0.060 "/-0.000"

発送情報:

船の重量(kg) 7.14
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)60.96
HSコード3920610000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅の許容長さ長さ公差材料タイプ厚さ厚さの許容幅(Width)価格
LEXAN1ETK8シートポリプロピレンクリア0.060インチT12 x12インチ| AA9RGC 1ETK8+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.06 "+/- 0.005 "12 "¥680
LEXAN1ETK9シートポリプロピレンクリア0.093インチT12 x12インチ| AA9RGD 1ETK9+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.093 "+/- 0.005 "12 "¥767
LEXAN1ETL1シートポリプロピレンクリア0.118インチT12 x12インチ| AA9RGE 1ETL1+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.118 "+/- 0.013 "12 "¥1,094
LEXAN1ETL2シートポリプロピレンクリア0.177インチT12 x12インチ| AA9RGF 1ETL2+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.177 "+/- 0.0195 "12 "¥1,553
LEXAN1ETL3シートポリプロピレンクリア0.236インチT12 x12インチ| AA9RGG 1ETL3+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.236 "+/- 0.0195 "12 "¥2,046
LEXAN1ETL4シートポリプロピレンクリア0.375インチT12 x12インチ| AA9RGH 1ETL4+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.375 "+/- 0.026 "12 "¥3,406
LEXAN1ETL5シートポリプロピレンクリア0.500インチT12 x12インチ| AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/-0.000"クリア12 "+0.060 "/-0.000"一般的用途0.5 "+/- 0.026 "12 "¥4,524

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEXAN 1ETW6 シート ポリプロピレン ブロンズ 0.236 T 24 x 48 インチ
¥20,108 /単価