LEWISBINS SH2411-8 グレー スタック アンド ネスト ビン 長さ 24 インチ グレー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HDスタックとネストコンテナ |
色 | グレー |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 7.5 " |
内側の長さ | 21.5 " |
内幅 | 8.75 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 7.875 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 11.375 " |
音量 | 0.6 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.6 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 色 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2411-8グリーン | 0.6 cu。 ft。 | グリーン | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | 見積依頼
| |
SH2411-8赤 | 0.6 cu。 ft。 | レッド | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | 見積依頼
| |
SH1811-7グレー | 0.4 cu。 ft。 | グレー | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | 見積依頼
| |
SH1811-7グリーン | 0.4 cu。 ft。 | グリーン | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | 見積依頼
| |
SH1811-7赤 | 0.4 cu。 ft。 | レッド | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | 見積依頼
| |
SH2416-8グレー | 0.9 cu。 ft。 | グレー | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | 見積依頼
| |
SH2416-8グリーン | 0.9 cu。 ft。 | グリーン | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。