LEWISBINS SB128-6 ダークブルー棚箱、高さ 6 インチ、ダークブルー、8 個入りカートン
アイテム: CJ6UVR
モデル:SB128-6 ダークブルー
¥1,122 /単価
この商品は8個単位でのみ発送できます見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 棚ビン |
色 | ダークブルー |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 11 5 / 8 " |
外側の幅 | 8 3 / 8 " |
プロダクト | モデル | 色 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1211-4 ダークブルー | ダークブルー | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-4 グリーン | グリーン | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-4 レッド | レッド | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-4 イエロー | イエロー | 4" | 11 1 / 8 " | ¥1,075 | 見積依頼
| |
SB1211-6 ダークブルー | ダークブルー | 6" | 11 1 / 8 " | ¥1,730 | 見積依頼
| |
SB1211-6 グリーン | グリーン | 6" | 11 1 / 8 " | ¥1,730 | 見積依頼
| |
SB1211-6 レッド | レッド | 6" | 11 1 / 8 " | ¥1,730 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。