定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

タフガイ 3HGU1 コンデンサー径 11/16 12 24 (f) ネジ L 6 | AC9LPR

TOUGH GUY 3HGU1 コンデンサー径 11/16 12 24 (f) ネジ L 6

在庫あり
アイテム:AC9LPR モデル:3HGU1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,102 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンデンサーチューブブラシ
ブラシ径11 / 16 "
ブラシの長さ4"
塗りつぶしタイプ真鍮
ハンドルタイプ12-24(F)スレッド
全体の長さ(Overall Length)6"
タイプシングルスパイラル/ダブルステム

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.81
HSコード9603908050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルブラシ径ブラシの長さ塗りつぶしタイプハンドルタイプ全体の長さ(Overall Length)タイプ価格
TOUGH GUY 3HGP8 コンデンサー径 1/4 8 32 (f)ネジ L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"ステンレス鋼8-32(F)スレッド4.5 "シングルスパイラル/ダブルステム¥3,334
TOUGH GUY 3HGP9 コンデンサー径 5/16 8 32(f)ネジ L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"ステンレス鋼8-32(F)スレッド4.5 "シングルスパイラル/ダブルステム¥3,172
タフガイ 3HGR1 コンデンサー径 3/8 12 24 (f) ネジ L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"ステンレス鋼12-24(F)スレッド6"シングルスパイラル/ダブルステム¥2,883
タフガイ 3HGR3 コンデンサー径 1/2 12 24 (f) ネジ L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"ステンレス鋼12-24(F)スレッド6"シングルスパイラル/ダブルステム¥2,819
TOUGH GUY 3HGR5 コンデンサー径 5/8 12 24 (f) ネジ L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"ステンレス鋼12-24(F)スレッド6"シングルスパイラル/ダブルステム¥3,703
TOUGH GUY 3HGR7 コンデンサー径 3/4 12 24 (f) ネジ L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"ステンレス鋼12-24(F)スレッド6"シングルスパイラル/ダブルステム¥3,096
TOUGH GUY 3HGR9 コンデンサー径 7/8 12 24 (f) ネジ L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"ステンレス鋼12-24(F)スレッド6"シングルスパイラル/ダブルステム¥3,691

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TOUGH GUY 3HGU1 コンデンサー径 11/16 12 24 (f) ネジ L 6
¥3,102 /単価