入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | ライトブルー |
内側の高さ | 7" |
内側の長さ | 11 " |
内幅 | 10.75 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 18.5 " |
外側の幅 | 11.75 " |
UPC | 014239100646 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB10-FLtブルー | 2" | 3" | 3.375 " | 10ポンド | 2" | 3.5 " | 4" | ¥812 | ||
PB10-XLtブルー | 2" | 3" | 3.375 " | 10ポンド | 2" | 3.5 " | 4" | ¥831 | ||
PB20-FLtブルー | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25ポンド | 2.875 " | 7" | 4" | ¥720 | ||
PB20-XLtブルー | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25ポンド | 2.875 " | 7" | 4" | ¥2,098 | ||
PB22-F 中尉ブルー | 2.875 " | 6" | 8" | 25ポンド | 2.875 " | 6.625 " | 8.75 " | - | 見積依頼
| |
PB22-XLtブルー | 2.875 " | 6" | 8" | 25ポンド | 2.875 " | 6.625 " | 8.75 " | ¥2,185 | ||
PB30-FLtブルー | 5" | 8.375 " | 5" | 40ポンド | 5" | 9.5 " | 5.75 " | ¥1,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。