LEWISBINS DC1025 グレー ディバイダー ボックス 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 インチ グレー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切りボックス |
色 | グレー |
仕切りの色 | グレー |
終了 | スムーズ(リブ付き) |
内側の高さ | 2.5 " |
内側の長さ | 9.25 " |
内幅 | 6.5 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 5 |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 2.5 " |
外側の長さ | 10.75 " |
外側の幅 | 8.25 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DH1000、DV0825、DV1025 |
蓋番号を使用する | 製造元番号CDC1020、CDC1040 |
音量 | 0.07 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.07 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 内側の長さ | 内幅 | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1025ブルー | ライトブルー | - | 9.25 " | 6.5 " | 10.75 " | 8.25 " | 0.07 cu。 ft。 | ¥1,702 | ||
DC1025赤 | レッド | - | 9.25 " | 6.5 " | 10.75 " | 8.25 " | 0.07 cu。 ft。 | ¥1,702 | ||
DC1025 ライトブルー | ライトブルー | 2.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.07 cu。 ft。 | ¥1,533 | 見積依頼
| |
DC1025 ダークブルー | ダークブルー | 2.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.07 cu。 ft。 | ¥1,533 | 見積依頼
| |
DC1035グレー | グレー | 3.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.11 cu。 ft。 | ¥1,576 | 見積依頼
| |
DC1035 ライトブルー | ライトブルー | 3.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.11 cu。 ft。 | ¥1,576 | 見積依頼
| |
DC1035赤 | レッド | 3.5 " | 9.2 " | 6.6 " | 10.8 " | 8.3 " | 0.11 cu。 ft。 | ¥1,576 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。