LENOX TOOLS 83775CLB144520 バンドソーブレード 1 インチ幅バイメタル
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
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | 古典的なスタイル |
長さ | 14 '10」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 5/8 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97877QPB103050 | 10ft。 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥17,501 | |
95849QPB103315 | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥18,799 | |
39650CLB72360 | 7 '9」 | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥13,183 | |
87872CLB72360 | 7 '9」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥13,183 | |
34335CLB72360 | 7 '9」 | 6/8 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥13,183 | |
87873CLB72360 | 7 '9」 | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥13,183 | |
72100CLB72360 | 7 '9」 | 8/12 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥13,183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。