入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
基本素材 | プラスチック/金属の組み合わせ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブxオスBSPT |
六角サイズ | 19 mm |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 12 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 06 10 | 6 mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブxBSPP | 13 mm | オスコネクタ | 1 / 8 " | -4度から302度F | 1 | ¥2,401 | ||
3101 06 13 | 6 mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 16 mm | オスコネクタ | 1 / 4 " | -4度から175度F | 10 | ¥17,493 | ||
3171 04 20 | 5/32 "または4mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 2 mm | オスコネクタ | 10-32 | -4度から175度F | 10 | ¥10,916 | ||
3171 56 20 | 1 / 4 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 2 mm | オスコネクタ | 10-32 | -4度から175度F | 10 | ¥14,624 | ||
3175 04 11 | 5/32 "または4mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 11 mm | オスコネクタ | 1 / 8 " | -4度から175度F | 10 | ¥9,592 | ||
3175 53 08 | 1 / 8 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 10 mm | オスコネクタ | 1 / 16 " | -4度から175度F | 10 | ¥14,526 | ||
3175 53 11 | 1 / 8 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 11 mm | オスコネクタ | 1 / 8 " | -4度から175度F | 10 | ¥11,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。