入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 16 mm |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 6 mm |
UPC | 820099206011 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 06 10 | 6 mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブxBSPP | 13 mm | オスコネクタ | 1 / 8 " | -4度から302度F | 1 | ¥2,384 | ||
3171 04 20 | 5/32 "または4mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 2 mm | オスコネクタ | 10-32 | -4度から175度F | 10 | ¥9,851 | ||
3171 56 20 | 1 / 4 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 2 mm | オスコネクタ | 10-32 | -4度から175度F | 10 | ¥13,198 | ||
3175 04 11 | 5/32 "または4mm | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 11 mm | オスコネクタ | 1 / 8 " | -4度から175度F | 10 | ¥8,657 | ||
3175 53 08 | 1 / 8 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 10 mm | オスコネクタ | 1 / 16 " | -4度から175度F | 10 | ¥14,282 | ||
3175 53 11 | 1 / 8 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 11 mm | オスコネクタ | 1 / 8 " | -4度から175度F | 10 | ¥9,953 | ||
3175 53 14 | 1 / 8 " | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | チューブ×MNPT | 14 mm | オスコネクタ | 1 / 4 " | -4度から175度F | 10 | ¥16,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。