入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロン |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブ |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
温度。 範囲 | -4度から175度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 14 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 14 mm | 10 | ¥62,035 | ||
3104 56 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 1 / 4 " | 10 | ¥17,329 | ||
3104 60 00 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 3 / 8 " | 10 | ¥22,964 | ||
3604 08 00 | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | -4度から302度F | 5/16 "または8mm | 1 | ¥5,023 | ||
3104 56 53 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10 | ¥24,786 | ||
3104 60 56 | プラスチック | ガラス繊維入りナイロン | -4度から175度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 10 | ¥30,245 | ||
3104 04 00 | - | - | - | - | 10 | ¥14,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。