定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LEGRIS 3104 60 56 ユニオン ティー チューブ 3/8 x 1/4 - PK10 | AD7WUZ 4GXK2

LEGRIS 3104 60 56 ユニオン ティー チューブ 3/8 x 1/4 インチ - PK10

在庫あり
アイテム:AD7WUZ モデル:3104 60 56相互参照:4GXK2

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,245 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemユニオンティー
基本素材プラスチック
ボディ材質ガラス繊維入りナイロン
ブラック
接続タイプチューブ
マックス。 圧力290のプサイ
温度。 範囲-4度から175度F
管のサイズ3 / 8 "x 1 / 4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)9.65
HSコード3917400090
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ボディ材質温度。 範囲管のサイズパッケージ。 数量価格
LEGRIS 3104 14 00 ユニオンティー 外径14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00プラスチックガラス繊維入りナイロン-4度から175度F14 mm10¥62,035
LEGRIS 3104 53 00 ユニオン ティー 1/8 インチ外径 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 3104 53 00プラスチックガラス繊維入りナイロン-4度から175度F1 / 8 "10¥19,932
LEGRIS 3104 56 00 ユニオン ティー 1/4 インチ 外径 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00プラスチックガラス繊維入りナイロン-4度から175度F1 / 4 "10¥17,329
LEGRIS 3104 60ユニオンティー00/3チューブナイロン-8個入りパック| AB10WVC 2PEU1 3104 60 00プラスチックガラス繊維入りナイロン-4度から175度F3 / 8 "10¥22,964
LEGRIS 3604 08 00 ユニオン ティー チューブ 5/16 インチまたは 8mm 真鍮 | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00金属ニッケルメッキ真鍮-4度から302度F5/16 "または8mm1¥5,023
LEGRIS 3104 56ユニオンティーチューブ53 / 1x4 / 1インチ-8個入りパック| AD10WUY 7GXJ4 3104 56 53プラスチックガラス繊維入りナイロン-4度から175度F1 / 4 "x 1 / 8"10¥24,786
LEGRIS 3104 04 00 ユニオン ティー、プッシュ トゥ コネクト x プッシュ トゥ コネクト x プッシュ トゥ コネクト、10 個入り | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10¥14,779

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LEGRIS 3104 60 56 ユニオン ティー チューブ 3/8 x 1/4 インチ - PK10
¥30,245 /パック