入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
カラーコード | グリーン |
終了 | 亜鉛メッキ |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | ARO |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホース接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A71430B-BG | (F)NPT | ¥337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。