LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 特定用途モーター
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
Code | B |
デューティ | 30分 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 160Z |
全負荷アンペア | 64.5 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 14.9 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 70 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
回転 | REV |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TDR |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 50.4 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 34.29 |
プロダクト | モデル | 電圧 | エンクロージャー | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | kW | 潤滑 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM29656 | 200 | Open | 53 | 15 | F | 11.2 | ポリレックスEM | 86 | ¥236,034 | ||
LM29657 | 230 / 460 | DP | 46 / 23 | 15 | F | 11.2 | ポリレックスEM | 86 | ¥306,680 | ||
LM29658 | 575 | Open | 18.4 | 15 | F | 11.2 | ポリレックスEM | 86 | ¥256,536 | ||
LM29660 | 230 / 460 | Open | 56 / 28 | 20 | F | 14.9 | ポリレックスEM | 87.5 | ¥241,946 | ||
LM29663 | 230 / 460 | Open | 67 / 33.5 | 25 | F | 18.7 | ポリレックスEM | 89 | ¥267,802 | ||
LM29664 | 575 | Open | 26.8 | 25 | F | 18.7 | ポリレックスEM | 89 | ¥263,647 | ||
LM29665 | 200 | Open | 92 | 30 | F | 22.4 | ポリレックスEM | 88 | ¥294,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。