LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 特定用途モーター
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
Code | G |
デューティ | 30分 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 160Z |
全負荷アンペア | 67 / 33.5 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 18.7 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 70 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 89 |
回転 | REV |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TDR |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 34.29 |
プロダクト | モデル | 電圧 | エンクロージャー | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | kW | 潤滑 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM29656 | 200 | Open | 53 | 15 | F | 11.2 | ポリレックスEM | 86 | ¥246,058 | ||
LM29657 | 230 / 460 | DP | 46 / 23 | 15 | F | 11.2 | ポリレックスEM | 86 | ¥246,058 | ||
LM29658 | 575 | Open | 18.4 | 15 | F | 11.2 | ポリレックスEM | 86 | ¥246,058 | ||
LM29659 | 200 | Open | 64.5 | 20 | F | 14.9 | ポリレックスEM | - | ¥252,230 | ||
LM29660 | 230 / 460 | Open | 56 / 28 | 20 | F | 14.9 | ポリレックスEM | 87.5 | ¥252,230 | ||
LM29664 | 575 | Open | 26.8 | 25 | F | 18.7 | ポリレックスEM | 89 | ¥274,896 | ||
LM29665 | 200 | Open | 92 | 30 | F | 22.4 | ポリレックスEM | 88 | ¥306,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。