アイテム価格 | HVACモーター |
Code | D |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 6.4 / 3.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .37 |
潤滑 | PG-44A |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | レジリエントベース拡張スタッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 78.5 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | SC |
UPC | 691720351932 |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。