Item | HVACモーター |
Code | A |
設計 | N |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 56CZ |
全負荷アンペア | 5.2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .75 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ68CS |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 98 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 修正されたCCW |
RPM | 825 |
稼働率 | 1.1 |
タイプ | PN |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 31.27 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 32.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。