LEESON 132246.00 C184T11FB24A 汎用モーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アセンブリ | 180-001 |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184TZ |
全負荷アンペア | 6.4 / 3.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 66.5 |
回転 | REV |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.5 |
軸径 | 28 mm |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 38.03 |
船高(cm) | 31.45 |
船の長さ(cm) | 51.13 |
船幅(cm) | 37.16 |
プロダクト | モデル | 稼働率 | 設計 | フレーム | 軸径 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121944.00 | 1.0 | INV | 145T | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | 8.9-8.6 / 4.3 | 3 | 2.24 | ¥326,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。