LEESON 121944.00 C145T17FB92A 汎用モーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | J |
設計 | INV |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145T |
全負荷アンペア | 8.9-8.6 / 4.3 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 79 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 稼働率 | 設計 | フレーム | 軸径 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132246.00 | 1.5 | B | 184TZ | 28 mm | 230 / 460 | 6.4 / 3.2 | 2 | 1.49 | ¥321,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。