LEESON 122096.00 C143T34DC8AA 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ポンプモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 143円 |
全負荷アンペア | 3.8 / 1.9 |
HP | 1 1/2/1 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 / .75 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 84 / 80.5 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.15 / 1.0 |
タイプ | TD |
UPC | 691720047620 |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 32.05 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 31.27 |
プロダクト | モデル | 稼働率 | フレーム | 全負荷アンペア | 電圧 | HP | kW | 取り付け | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122094.00 | 1.15 / 1.0 | 143円 | 3 / 1.5 | 230 / 460 | 1 / 3 / 4 | .75 / .56 | ラウンド | 71 / 69.3 | ¥54,461 | ||
122095.00 | 1.0 / 1.15 | 143JP | 3.8 / 1.9 | 460 / 230 | 1 1/2/1 | 1.12 / .75 | リジッド | 84 / 80.5 | ¥139,288 | ||
122097.00 | 1.15 / 1.0 | 145JP | 4.4 / 2.2 | 230 / 460 | 1 1/2/1 | 1.12 / .75 | リジッド | 75 / 70 | ¥55,339 | ||
122099.00 | 1.15 / 1.0 | 145円 | 5.6 / 2.8 | 230 / 460 | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | ラウンド | 78.5 / 78 | ¥45,739 | ||
122101.00 | 1.15 / 1.0 | 145円 | 6 / 3 | 230 / 460 | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | ラウンド | 74.5 / 72 | ¥57,290 | ||
122103.00 | 1.15 / 1.0 | 145円 | 7.6 / 3.8 | 230 / 460 | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | ラウンド | 83.5 / 81 | ¥44,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。