LEESON 117878.00 M6C17FC178A 汎用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | N |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 6.6 / 3.1-3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.25 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MED4772 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 60 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | CF |
UPC | 691720003756 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.12 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。