アイテム価格 | HVACモーター |
アセンブリ | 042506 |
Code | K |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56H |
全負荷アンペア | 5 / 2.6 |
HP | 1 1/2/2/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.12 / .5 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 70.5 / 62.8 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TD |
電圧 | 208-230 / 208-230 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。