定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 437337 レデューサーブッシュ 3 x 1-1/2 インチ スリップ x スピゴット | AF7QFX 22FM43

LASCO 437337 レデューサーブッシュ 3 x 1-1/2 インチ スリップ x スピゴット

在庫あり
アイテム:AF7QFX モデル:437337相互参照:22FM43

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥858 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブッシングを減らす
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプスピゴット×ソケット
長さ2.37 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ3 "x 1-1 / 2"
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)9.65
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さパイプサイズ価格
LASCO437211レデューサーブッシング1-1 / 2 x1インチスピゴットxスリップ| AB6UXM 22FK26 437211スピゴット×ソケット1.56 "1-1 / 2 "1"¥248
LASCO437251BCレデューサーブッシュ2x 1-1 / 2インチスピゴットxスリップ| AB6UXN 22FK55 437251BCスピゴット×ソケット1.7 "2 "x 1-1 / 2"¥331
LASCO437338レデューサーブッシュ3x2インチスピゴットxスリップ| AB6UXP 22FK70 437338スピゴット×ソケット2.38 "3 "×2」¥1,345
LASCO438422レデューサーブッシング4x3インチスピゴットxFpt | AB6UXQ 22FK72 438422スピゴット×FNPT2.4 "4 "×3」¥2,063
LASCO437490レデューサーブッシュ5x4インチスリップxスピゴット| AB6UYG 22FM45 437490スピゴット×ソケット3.84 "5 "×4」¥2,411
LASCO437534レデューサーブッシュ6x5インチスリップxスピゴット| AB6UYH 22FM48 437534スピゴット×ソケット5.5 "6 "×5」¥3,890
LASCO438289レデューサーブッシング2-1 / 2 x1インチスピゴットxFpt | AB6UYJ 22FM54 438289スピゴット×FNPT2.32 "2-1 / 2 "1"¥856

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 437337 レデューサーブッシュ 3 x 1-1/2 インチ スリップ x スピゴット
¥858 /単価