入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサーTシャツ |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ソケットxソケットxFNPT |
長さ | 3.68 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 " |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
402209 | ソケットxソケットxFNPT | 3.65 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | ¥767 | ||
401210 | ソケットxソケットxソケット | 3.81 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥631 | ||
402210 | ソケットxソケットxFNPT | 3.8 mm | 1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 " | ¥760 | ||
401168 | ソケットxソケットxソケット | 3.9 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | ¥386 | ||
401167 | ソケットxソケットxソケット | 3.69 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 " | ¥384 | ||
401130BC | ソケットxソケットxソケット | 2.98 " | 1 "×1"×1 / 2 " | ¥223 | ||
401131 | ソケットxソケットxソケット | 3.13 " | 1 "×1"×3 / 4 " | ¥308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。