定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO1402209メスレデューシングティーインサートxFnpt 1-1 / 2 x1 / 2インチPvc | AF7QLN 22FN64

LASCO 1402209 メス レデューシング ティー インサート x Fnpt 1-1/2 x 1/2 インチ PVC

在庫あり
アイテム:AF7QLN モデル:1402209相互参照:22FN64

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,402 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格メスアダプターレジューシングティー
ボディ材質PVC
グレー
接続タイプ挿入x挿入xFNPT
長さ4.88 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)6.1
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル長さパイプサイズ価格
LASCO1402101メスレデューシングティーインサートxFnpt 3/4 x1 / 2インチPvc | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "¥503
LASCO1402125メスレデューシングティーインサートxFnpt 1 x3 / 4インチPvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "¥1,037
LASCO1402130メスレデューシングティーインサートxFnpt 1 x1 / 2インチPvc | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "×1"×1 / 2 "¥669
LASCO1402131メスレデューシングティーインサートxFnpt 1 x3 / 4インチPvc | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "¥669
LASCO1402166メスレデューシングティーインサートxFnpt 1-1 / 4 x1 / 2インチPvc | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "¥875
LASCO1402167メスレデューシングティーインサートxFnpt 1-1 / 4 x3 / 4インチPvc | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "¥1,022
LASCO1402168メスレデューシングティーインサートxFnpt 1-1 / 4 x1インチPvc | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "¥1,077

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 1402209 メス レデューシング ティー インサート x Fnpt 1-1/2 x 1/2 インチ PVC
¥1,402 /単価