入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 20 " |
クロージャタイプ | 従来型の |
色 | ナチュラル |
切断方法 | 非切断 |
拡張タイプ | フル |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
負荷容量 | 117ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
装着タイプ | |
スクリューサイズ | M4または#8 |
ねじタイプ | バインディング、パンまたはトラスヘッド |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 117ポンド |
移動距離 | 20-53 / 64」 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | KR |
モデル | 幅(Width) | 閉じた長さ | クロージャタイプ | 色 | 拡張タイプ | 終了 | 負荷容量 | ねじタイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR-10-12 | 1 / 2 " | 12 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 599ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥68,331 | |
ESR-10-14 | 1 / 2 " | 14 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 590ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥71,506 | |
ESR-10-16 | 1 / 2 " | 16 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 570ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥77,677 | |
ESR-10-18 | 1 / 2 " | 18 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 550ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥85,947 | |
ESR-10-20 | 1 / 2 " | 20 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 530ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥96,536 | |
ESR-10-22 | 1 / 2 " | 22 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 504ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥113,305 | |
ESR-10-24 | 1 / 2 " | 24 " | 従来型の | ナチュラル | フル | 亜鉛メッキ | 475ポンド | バインディング、パンまたはトラスヘッド | 2 | ¥111,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。