LABCONCO 7320037 デジタルドライバススチール 230V
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルドライバス |
正確さ | + / - 0.1 |
ベース材料 | 粉体塗装スチール |
コンプライアンス | CE |
深さ | 13 " |
高さ | 12.5 " |
材料 | 粉体塗装スチール |
マックス。 温度 | 100度C |
レンジ | 30から100 Deg.Cへ |
温度。 範囲 | 30度から100度C |
電圧(DC) | 230 |
幅(Width) | 20.437 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8419899585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。