入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告ラベル |
接着剤 | 有り |
背景色 | イエロー |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 4" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | テキストなし |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | シンボル |
材料 | ビニール |
金属検出可能 | いいえ |
ラベルの数 | 30 |
形状 | 三角形 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 0.13 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。