LABCONCO 3940301 フィルター付きエンクロージャー 115V スチール
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター付きエンクロージャー |
CFM | 130 |
コンプライアンス | UL / CSA |
深さ | 36 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 38 5 / 16 " |
内側の高さ | 22 45 / 64 " |
内側の長さ | 23 13 / 32 " |
内幅 | 33 39 / 64 " |
材料 | 鋼 |
必要なフィルターの数 | 1 |
開口部サイズ | 9-13 / 32」 |
全体の高さ | 38 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 29 " |
レンジ | 175 dBA / 80 fpm |
電圧 | 115 |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 97.28 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8421398015 |
モデル | 全体の高さ | CFM | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | レンジ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,568,628 | |
3950201 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,778,168 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥2,100,694 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥1,704,721 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥1,984,582 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥2,332,831 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,873,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。