LABCONCO 3950201 フィルター付きエンクロージャー 115V スチール
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
アイテム価格 | フィルター付きエンクロージャー |
コンプライアンス | UL / CSA |
深さ | 24 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 37 3 / 32 " |
内側の高さ | 22 45 / 64 " |
内側の長さ | 23 13 / 32 " |
内幅 | 21 39 / 64 " |
材料 | 鋼 |
必要なフィルターの数 | 1 |
開口部サイズ | 9-13 / 32」 |
全体の高さ | 37 3 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 29 " |
電圧 | 115 |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 81.65 |
船高(cm) | 94.23 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8421398015 |
モデル | 全体の高さ | CFM | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | レンジ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950200 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,568,628 | |
3950202 | 37 3 / 32 " | - | 24 " | 24 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥2,068,834 | |
3950300 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥1,667,527 | |
3950301 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥1,882,951 | |
3950302 | 36 3 / 32 " | - | 36 " | 36 " | 24 " | - | 24 " | 36 3 / 32 " | ¥2,332,831 | |
3950400 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥1,832,230 | |
3950401 | 37 3 / 32 " | - | 48 " | 48 " | 29 " | - | 29 " | 37 3 / 32 " | ¥2,087,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。