LABCONCO 3889700 3 フィート清浄機横型クリーンベンチ、深さ 34 インチ、115v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリーンベンチ |
エージェンシーコンプライアンス | ETLリスト、UL / CSA C22.2 No 61010-1 |
アンペアAC | 15 |
色 | グレーシャーホワイト |
付属 | 紫外線、必要なフィルター |
深さ | 45 " |
フィルター効率 | 0.9999 |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 55 " |
Hz | 60 |
メルブ | 8 |
マウント | 表 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
タイプ | 水平な |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 163.8 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 114.3 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。