LAB SAFETY SUPPLY 49X569 ペトリ皿 150 x 15mm ポリスチレン - 200 個パック
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
アイテム価格 | ペトリ皿 |
ウェルあたりの文化圏 | 154cm² |
寸法 | 150 x 15 mm |
材料 | ポリスチレン |
UPC | 190735559048 |
音量 | 184mL |
ボリューム容量 | 184mL |
ウェルあたりの作業量 | 184mL |
船の重量(kg) | 13 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。